阪神電線
UL1015 機器内配線用耐熱ビニル絶縁電線
UL規格、CSA規格対応の絶縁電線です。
用途
電気機器内配線用として一般的に使用されています。
規格
UL CSA
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
耐熱PVC
難燃性
VW-1 FT-1
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
スズメッキ軟銅より線
関連資料:
商品カタログ(0.45MB)
バスケットに入れる
112
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
色
サイズ
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49493380
UL1015 AWG24 クロ
1本(610m)
黒
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493389
UL1015 AWG24 シロ
1本(610m)
白
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493398
UL1015 AWG24 アカ
1本(610m)
赤
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493407
UL1015 AWG24 ミドリ
1本(610m)
緑
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493416
UL1015 AWG24 キ
1本(610m)
黄
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493425
UL1015 AWG24 チャ
1本(610m)
茶
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493441
UL1015 AWG24 アオ
1本(610m)
青
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493450
UL1015 AWG24 ハイ
1本(610m)
灰
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493459
UL1015 AWG24 ダイダイ
1本(610m)
橙
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493468
UL1015 AWG24 ムラサキ
1本(610m)
紫
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493477
UL1015 AWG24 ソラ
1本(610m)
空
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493486
UL1015 AWG24 モモ
1本(610m)
桃
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493495
UL1015 AWG24 クサ
1本(610m)
草
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493511
UL1015 AWG24 G/Y
1本(610m)
緑/黄
AWG24
11/0.16
2.25
オープン
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493520
UL1015 AWG22 クロ
1本(610m)
黒
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493529
UL1015 AWG22 シロ
1本(610m)
白
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493538
UL1015 AWG22 アカ
1本(610m)
赤
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493547
UL1015 AWG22 ミドリ
1本(610m)
緑
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493556
UL1015 AWG22 キ
1本(610m)
黄
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493565
UL1015 AWG22 チャ
1本(610m)
茶
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493581
UL1015 AWG22 アオ
1本(610m)
青
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493590
UL1015 AWG22 ハイ
1本(610m)
灰
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493599
UL1015 AWG22 ダイダイ
1本(610m)
橙
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493608
UL1015 AWG22 ムラサキ
1本(610m)
紫
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493617
UL1015 AWG22 ソラ
1本(610m)
空
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493626
UL1015 AWG22 モモ
1本(610m)
桃
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493635
UL1015 AWG22 クサ
1本(610m)
草
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493651
UL1015 AWG22 G/Y
1本(610m)
緑/黄
AWG22
17/0.16
2.4
オープン
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493660
UL1015 AWG20 クロ
1本(305m)
黒
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493669
UL1015 AWG20 シロ
1本(305m)
白
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493678
UL1015 AWG20 アカ
1本(305m)
赤
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493687
UL1015 AWG20 ミドリ
1本(305m)
緑
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493696
UL1015 AWG20 キ
1本(305m)
黄
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493705
UL1015 AWG20 チャ
1本(305m)
茶
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493721
UL1015 AWG20 アオ
1本(305m)
青
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493730
UL1015 AWG20 ハイ
1本(305m)
灰
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493739
UL1015 AWG20 ダイダイ
1本(305m)
橙
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493748
UL1015 AWG20 ムラサキ
1本(305m)
紫
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493757
UL1015 AWG20 ソラ
1本(305m)
空
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493766
UL1015 AWG20 モモ
1本(305m)
桃
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493775
UL1015 AWG20 クサ
1本(305m)
草
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493791
UL1015 AWG20 G/Y
1本(305m)
緑/黄
AWG20
21/0.18
2.65
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493800
UL1015 AWG18 クロ
1本(305m)
黒
AWG18
34/0.18
2.91
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493809
UL1015 AWG18 シロ
1本(305m)
白
AWG18
34/0.18
2.91
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493818
UL1015 AWG18 アカ
1本(305m)
赤
AWG18
34/0.18
2.91
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493827
UL1015 AWG18 ミドリ
1本(305m)
緑
AWG18
34/0.18
2.91
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493836
UL1015 AWG18 キ
1本(305m)
黄
AWG18
34/0.18
2.91
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493845
UL1015 AWG18 チャ
1本(305m)
茶
AWG18
34/0.18
2.91
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493861
UL1015 AWG18 アオ
1本(305m)
青
AWG18
34/0.18
2.91
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49493870
UL1015 AWG18 ハイ
1本(305m)
灰
AWG18
34/0.18
2.91
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
次へ
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表