阪神電線
MRC UL1283 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線
UL規格、CSA規格対応の可動部用絶縁電線です。細線構成導体と柔軟性に優れたビニルを用いており、汎用製品とは一線を画した絶縁電線となっています。優れた柔軟性により、引き回しが用意に行えます。
用途
主に産業機械業界で長く実績のある製品です。
規格
UL CSA
定格電圧(V)
600
材質(絶縁体)
耐熱柔軟性PVC
難燃性
VW-1 FT-1
定格温度(℃)
105
RoHS指令(10物質対応)
対応
材質(導体)
電気用軟銅より線
内容量
1本(100m)
関連資料:
商品カタログ(0.7MB)
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
サイズ
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49495087
MRC UL1283 AWG8 クロ
黒
AWG8
7/50/0.18
7.9
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495096
MRC UL1283 AWG8 Y/G
黄/緑
AWG8
7/50/0.18
7.9
オープン
¥
57,980
¥
63,778
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495105
MRC UL1283 AWG6 クロ
黒
AWG6
7/79/0.18
8.8
オープン
¥
82,980
¥
91,278
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495121
MRC UL1283 AWG6 Y/G
黄/緑
AWG6
7/79/0.18
8.8
オープン
¥
83,980
¥
92,378
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495130
MRC UL1283 AWG4 クロ
黒
AWG4
7/7/18/0.18
10.8
オープン
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495139
MRC UL1283 AWG4 Y/G
黄/緑
AWG4
7/7/18/0.18
10.8
オープン
¥
149,800
¥
164,780
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表