MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線

MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 - 阪神電線MRC 1015 機器内可動部配線用耐熱ビニル絶縁電線 - 阪神電線

機器内の主に可動部用途に使用されるUL CSA認定の耐熱ビニル絶縁電線です。

用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)600材質(絶縁体)耐熱耐油性PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)105RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)特殊軟銅より線
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495017MRC UL1015 AWG14 クロ1本(305m)AWG146/69/0.083.8
オープン
74,980
82,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495026MRC UL1015 AWG14 G/Y1本(305m)緑/黄AWG146/69/0.083.8
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495035MRC UL1015 AWG14 Y/G1本(305m)黄/緑AWG146/69/0.083.8
オープン
77,980
85,778(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495051MRC UL1015 AWG12 クロ1本(153m)AWG126/71/0.104.3
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495060MRC UL1015 AWG12 Y/G1本(153m)黄/緑AWG126/71/0.104.3
オープン
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495069MRC UL1015 AWG10 クロ1本(153m)AWG106/112/0.105
オープン
62,980
69,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49495078MRC UL1015 AWG10 G/Y1本(153m)緑/黄AWG106/112/0.105
オープン
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする