曜日別特売

UL1061 半硬質ビニル絶縁電線

UL1061 半硬質ビニル絶縁電線 - 阪神電線
(1件のレビュー)

UL規格、CSA規格対応の半硬質ビニル絶縁電線です。

用途電気機器内配線用として一般的に使用されています。規格UL CSA定格電圧(V)300材質(絶縁体)半硬質PVC難燃性VW-1 FT-1定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応材質(導体)スズメッキ軟銅より線内容量1本(610m)
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
導体構成(本/mm)
絶縁体外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49494500UL1061 AWG28 クロAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494509UL1061 AWG28 シロAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494518UL1061 AWG28 アカAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494527UL1061 AWG28 ミドリAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494536UL1061 AWG28 キAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494545UL1061 AWG28 チャAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494561UL1061 AWG28 アオAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494570UL1061 AWG28 ハイAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494579UL1061 AWG28 ダイダイAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494588UL1061 AWG28 ムラサキAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494597UL1061 AWG28 ソラAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494606UL1061 AWG28 モモAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494615UL1061 AWG28 クサAWG287/0.1270.92
オープン
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494631UL1061 AWG26 クロAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494640UL1061 AWG26 シロAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494649UL1061 AWG26 アカAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494658UL1061 AWG26 ミドリAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494667UL1061 AWG26 キAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494676UL1061 AWG26 チャAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494685UL1061 AWG26 アオAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494701UL1061 AWG26 ハイAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494710UL1061 AWG26 ダイダイAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494719UL1061 AWG26 ムラサキAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494728UL1061 AWG26 ソラAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494737UL1061 AWG26 モモAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494746UL1061 AWG26 クサAWG267/0.161.02
オープン
9,498
10,448(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494755UL1061 AWG24 クロAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494771UL1061 AWG24 シロAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494780UL1061 AWG24 アカAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494789UL1061 AWG24 ミドリAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494798UL1061 AWG24 キAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494807UL1061 AWG24 チャAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494816UL1061 AWG24 アオAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494825UL1061 AWG24 ハイAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494841UL1061 AWG24 ダイダイAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494850UL1061 AWG24 ムラサキAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494859UL1061 AWG24 ソラAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494868UL1061 AWG24 モモAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494877UL1061 AWG24 クサAWG247/0.201.14
オープン
12,980
14,278(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494886UL1061 AWG22 クロAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494895UL1061 AWG22 シロAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494911UL1061 AWG22 アカAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494920UL1061 AWG22 ミドリAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494929UL1061 AWG22 キAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494938UL1061 AWG22 チャAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494947UL1061 AWG22 アオAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494956UL1061 AWG22 ハイAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494965UL1061 AWG22 ダイダイAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494981UL1061 AWG22 ムラサキAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
49494990UL1061 AWG22 ソラAWG2217/0.161.3
オープン
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-03-29
用途: 電子機器組み立て
製造業

UL1061 AWG22は外径の関係で選定しました。ケーブルは柔軟性がないですが機能優先で購入を決めました。コストが高い点とボビン巻きの販売をしていただけるとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電線/ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする