鍵付き取替クレセント

鍵付き取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)鍵付き取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)鍵付き取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)鍵付き取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)鍵付き取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)鍵付き取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)鍵付き取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)鍵付き取替クレセント - ヒナカ(旧:日中製作所)

壊れて使えない、古くて使いにくいクレセントの取替に
クレセントに鍵が付いているので防犯効果UP
さまざまなアルミサッシに取付可能
窓枠のネジ穴をそのまま使うので、窓枠の加工が不要。ドライバーで簡単に取付できます
スペーサーを使用してさまざまな寸法に対応できます
鍵は1本付属しております、複製・追加・同一キーの対応はできかねます

材質(本体)亜鉛ダイカストサイズ【付属ネジ】M4、M5対応受け金具までの高さ20~26mm/引き寄せ寸法15~25mm/取付ネジピッチ36~64mm内容量1個
注意
※サッシによっては取付できない場合があります
※ネジ穴が正面にある、または取付ネジが1本のタイプのクレセントには対応していません
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495349144KR-UアンバーR
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
49495358144KR-SLシルバーR
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
49495367144KR-BブラックR
オープン
2,398
2,638(税込)
3日以内出荷
返品不可
49495376144KL-UアンバーL
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
49495385144KL-SLシルバーL
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
49495401144KL-BブラックL
オープン
2,398
2,638(税込)
取扱停止中
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

この動画は、2が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

窓用金物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする