曜日別特売

戸じまりくん ミニ

戸じまりくん ミニ - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん ミニ - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん ミニ - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん ミニ - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん ミニ - ヒナカ(旧:日中製作所)戸じまりくん ミニ - ヒナカ(旧:日中製作所)

サッシ用補助錠
窓の防犯、補助として
サッシに固定して窓からの侵入を防ぎます
取り付け、取り外しはつまみを回すだけで簡単です
屋内用
補助錠ですので必ずクレセント錠と併用してください
戸じまりくんスタンダードより本体が小さいため目立ちにくい
操作はつまみを回すだけ、簡単にロックできます
窓枠または水かえし桟と、かまちとの間に差込み、つまみを回して固定してください
上下に取り付けることにより、さらに大きな防犯効果が得られます(上側には上枠型戸じまりくんを別途ご使用ください)
ウインドクーラーなどの中間しまりにも使用できます

材質(本体)亜鉛ダイカスト使用場所推奨:腰高窓、小窓隙間(mm)取付:28~45内容量1個
注意
※強く締めすぎるとサッシや枠が変形することがありますのでご注意ください
※サッシや枠によっては取付できない場合があります
※防犯効果を高めるための補助錠です。それ以外の目的には使用しないでください
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495446167-Uアンバー
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
49495455167-SLシルバー
オープン
339
373(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防犯用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする