メタルウェア

メタルウェア - テムスケミカルメタルウェア - テムスケミカルメタルウェア - テムスケミカル

劣化による艶を失ったアルミサッシ・パネルやステンレス、鏡面仕上げの石材等に塗布するだけでツヤを取り戻し、撥水・防汚効果で美観を一定期間持続します。研磨などの必要はなく、簡単な作業で塗布できます。25~35m2/L.

用途アルミパネル・アルミサッシ・ステンレスの看板・金属の手すり・鏡面仕上げの石材・鏡・ガラス容量(L)1色調透明繰り返し・詰め替え対応内容量1缶
注意
※使用方法:油性刷毛やウエスで侵み込ませるように塗布します。10~15分後、浸透せずに残った余剰分を乾いたウエスで拭き取ってください。ワックスに近いものですので、屋内で2~3年、屋外は半年~1年程度でメンテナンスを行ってください。一度でツヤが戻らない場合は乾燥後(5~12時間後)、同作業を繰り返し行って下さい。重ね塗りは2度までです。ワックスに近いものですので、屋内で2~3年、屋外は半年~1年程度でメンテナンスを行ってください。一度でツヤが戻らない場合は乾燥後(5~12時間後)、同作業を繰り返し行って下さい。重ね塗りは2度までです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49495577-
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする