Vit Fit ウォーターバッグダンベル 25Kg イエロー

Vit Fit ウォーターバッグダンベル 25Kg イエロー - CAPTAIN STAG

バッグの水の不安定な動きが負荷が予測不可能で、いろんな筋肉を動員。
水量で重量調整が可能。
水量マド目盛り付。
フットポンプ付。
強化・効果のある部位:腕・胸筋・腹筋・脚・バランス

材質本体:ポリ塩化ビニル、持ち手:スチレン・ブタジエンゴム 注ぎ口:ポリアセタール+304ステンレス寸法(mm)(持ち手含まず)(約)Φ205×770質量(g)1000アズワン品番69-5851-96内容量1個
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49506628UR-0922
9,000
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

健康器具・機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする