早快マジック レギュラー 片足 左のみ ピンク S

早快マジック レギュラー 片足 左のみ ピンク S - 徳武産業

グリップ性が強く、病院内でも安心安全、洗濯可能です。
水か染み込みにくいTPR底を採用しています。
通気性のよいメッシュ素材です。
カウンターがかかとを包み込み、足が疲れにくいです。
ループ付で履きやすいです。

ピンクサイズSサイズ(cm)20.5~21.5標準質量(g/片足)約110(Lサイズ)アズワン品番69-0286-54素材表・内/ポリエステル100%、底材/TPR足囲3E相当内容量1個
注意
※ピンクはS~LLまでのサイズ展開となります。
※日本転倒予防学会推奨品
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
495056662502
1,100
1,098
1,208(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

衣服関連」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする