早快マジック レギュラー 片足 右のみ グレー S
グリップ性が強く、病院内でも安心安全、洗濯可能です。
水か染み込みにくいTPR底を採用しています。
通気性のよいメッシュ素材です。
カウンターがかかとを包み込み、足が疲れにくいです。
ループ付で履きやすいです。
色グレー
サイズS
サイズ(cm)20.5~21.5
標準質量(g/片足)約110(Lサイズ)
アズワン品番69-0286-35
素材表・内/ポリエステル100%、底材/TPR
足囲3E相当
内容量1個
注意
※日本転倒予防学会推奨品