曜日別特売

エコベール ランドリーリキッド 大容量5000mL

エコベール ランドリーリキッド 大容量5000mL - アズワン

植物由来の成分が汚れをしっかり落とします。
低刺激性で敏感肌の方にもおすすめ。
酵素・蛍光漂白剤・着色料無配合。
リラックス気分のラベンダー&ユーカリの香り。

成分界面活性剤(11%、ポリオキシエチレンアルキルエーテル、アルキル硫酸エステルナトリウム)、溶剤、金属封鎖剤、増粘剤種別詰替容量(mL)5000香りラベンダー&ユーカリアズワン品番68-9511-84繰り返し・詰め替え対応内容量1本
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5103024810327
6,310
6,308
6,939(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)¥20,000/税込¥22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス・住居用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする