デイリーアロマジャパン
エッセンシャルオイル ミニ ローズマリー 3mL
公益社団法人日本アロマ環境協会表示基準適合認定精油
酸化による品質劣化を防ぐため、丁寧に窒素充填しています。
仕様
学名:Rosmarinus officinalis、抽出部位/抽出方法:花・葉/水蒸気蒸留法
成分
エッセンシャルオイル(精油)
容量(mL)
3
タイプ
科名:シソ科
香り
クリアで透明感のあるハーブ調の香り
アズワン品番
68-4755-11
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
51035017
13631
¥
600
¥
598
¥
658
(税込)
6日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください