曜日別特売

エッセンシャルオイル ミニ レモン 3mL

エッセンシャルオイル ミニ レモン 3mL - デイリーアロマジャパンエッセンシャルオイル ミニ レモン 3mL - デイリーアロマジャパンエッセンシャルオイル ミニ レモン 3mL - デイリーアロマジャパン

公益社団法人日本アロマ環境協会表示基準適合認定精油
酸化による品質劣化を防ぐため、丁寧に窒素充填しています。

仕様学名:Citrus limon、抽出部位/抽出方法:果皮/圧搾法成分エッセンシャルオイル(精油)容量(mL)3タイプ科名:ミカン科香り甘酸っぱく爽やかなシトラス系の香りアズワン品番68-4755-06内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5103508713622
600
598
658(税込)
10日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リラックス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする