ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット ハウディ 40×60cm グレー 2枚入

ふわっふわ!マイクロファイバーバスマット ハウディ 40×60cm グレー 2枚入 - マルナカ

マイクロファイバー繊維のため、ふかふかで、肌ざわりが抜群です。
裏面にノンスリップ加工を施しているため、滑りにくくなっています。
裏面は不織布を貼っており、フローリングや畳を傷つけにくい仕上げです。
洗濯機で丸洗いが可能ですのでお手入れカンタン、清潔にご使用いただけます。

材質ポリエステル100%(裏面ノンスリップ加工)寸法(mm)600×400×8質量(g)180目付(g/m2)約700アズワン品番69-3143-55内容量1枚(2枚)
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
525974266776
3,550
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする