三和製作所
簡易寝具セット
エアーマットとアルミシートの簡易的な寝具セット
軽量コンパクト設計、備蓄場所は省スペースでOK。
エアーマットは1枚ならざぶとんとして、3枚を連結すればベッドとして使用できます。
セット内容
エアーマット、アイマスク、非常用トイレ×2、耳栓、アルミシート、ポーチ
幅(mm)
エアーマット本体(三枚連結時):650、ポーチ:305
厚さ(mm)
エアーマット本体(三枚連結時):40
奥行(mm)
エアーマット本体(三枚連結時):1900、ハイブリットシート本体:2250、ポーチ:220
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604627
00332530
¥2,700
¥
2,698
¥2,968
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください