コーン用案内ポッケ

コーン用案内ポッケ - 三和製作所コーン用案内ポッケ - 三和製作所コーン用案内ポッケ - 三和製作所コーン用案内ポッケ - 三和製作所コーン用案内ポッケ - 三和製作所コーン用案内ポッケ - 三和製作所コーン用案内ポッケ - 三和製作所コーン用案内ポッケ - 三和製作所

コーンに被せるだけで 案内板に早変わり!
ポケット部に掲示物を入れ、コーンにセットするだけで、案内板として活用できます。
「ご案内文言シート」を無料ダウンロードできます。(立入禁止、駐車禁止、要介護者がいます等)
本体下部からシートを差し込み、面ファスナー(3カ所)を留めて、コーンに被せるだけ。
平時から緊急時まで幅広くお使いできます。

材質塩化ビニール対応【シート】A4内容量1枚
注意
※塩化ビニールの注意事項
※紫外線、温度変化、雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をお勧めします。
※塩化ビニール一般には、耐熱性はありません。環境変化が60℃以上にある場合は使用せず、室内使用をお進めします。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
短辺(mm)
長辺(mm)
高さ(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260376000349565A4タテ2枚版33066042.5
1,200
1,198
1,318(税込)
7日以内出荷
返品不可
5260376900349564A4タテ版33066042.5
1,050
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
5260377800349566A4タテ版(ミニコーン用)24054039
1,050
999
1,099(税込)
12日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする