三和製作所
講演台パーテーション アクリコ
講演や表彰場での飛沫感染対策に!
中サイズ(幅800mm)と、大サイズ( 幅1100mm)は、 賞状(A3サイズ)などの受け渡しの窓付き
アクリルでクリアな視界。
板厚3mmでコーナー金具付き。
材質
本体:アクリル材、金具:スチール
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
900
奥行(mm)
350
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
幅(mm)
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52604950
00302390
1100
5.5
¥
22,700
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52604959
00302389
800
4.5
¥
18,800
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
7日以内出荷
返品不可
52604968
00302388
500
4.1
¥
16,600
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください