三和製作所
講演台パーテーション アクリコ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
幅(mm)
1100
500
800
1100
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52604950
品番
00302390
参考基準価格(税別)
¥22,700
販売価格(税込)
¥24,178
販売価格(税別)
¥
21,980
バスケットに入れる
講演や表彰場での飛沫感染対策に!
中サイズ(幅800mm)と、大サイズ( 幅1100mm)は、 賞状(A3サイズ)などの受け渡しの窓付き
アクリルでクリアな視界。
板厚3mmでコーナー金具付き。
幅(mm)
1100
質量(kg)
5.5
仕様
窓付き
材質
本体:アクリル材、金具:スチール
厚さ(mm)
3
高さ(mm)
900
奥行(mm)
350