曜日別特売

氷のうベルト

氷のうベルト - 三和製作所氷のうベルト - 三和製作所氷のうベルト - 三和製作所氷のうベルト - 三和製作所氷のうベルト - 三和製作所

おでこから手首・足首まで使用できる保冷剤固定バンド
保冷剤を頭やおでこに固定できる便利な保冷剤固定バンドです。
バンド部分にはマジックテープが付いているので、適度な長さに調整し固定することができます。
中に氷を入れてもヒンヤリしすぎないパイル生地です。
頭囲約60cmまで対応。

材質ポリエステル・綿質量(g)20幅(cm)保冷ケース部:10長さ(cm)保冷ケース部:24全長(cm)67内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
5260555500336066
1,480
1,398
1,538(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

氷枕・冷却」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする