三和製作所
米式氷のう 水玉 M 1000cc
発熱時・応急処置に大活躍の定番氷のう
カラフルでポップな水玉模様。
Lサイズは背中や腰など広い面積の部分に。Mサイズはひじやひざに使える標準的なサイズ。Sサイズは手首や足首、低学年児童の熱さましに。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地コーティング:PVC、キャップ・本体口部:ポリスチレン、パッキン:PVC
容量(cc)
1000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52605580
00244325
¥
1,100
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください