サーモシャワー混合栓

サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓 - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。
【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。
【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。
【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。
【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm

用途浴室用のサーモシャワー混合栓シルバー・ホワイト取付寸法(mm)120~200ホース長さ(m)1.6パイプ長(mm)170内容量1個
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※商品画像52599490SK180CT1
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
※図面52599499SK180CT1K
オープン
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする