サーモシャワー混合栓(一般地用)

サーモシャワー混合栓(一般地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(一般地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(一般地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(一般地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(一般地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(一般地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)サーモシャワー混合栓(一般地用) - SANEI(旧:三栄水栓製作所)

シンプルでクリーン。使いやすく、心地よい。デザインも機能も、家に、ちょうどいい水栓INEI(イエニ)。
【約50%節水シャワー】シャワー板の穴径を0.3mmと小さくして、強めの水流を実現。穴をセンサーに集中配置することで、水流が束状になり、しっとり滑らかな肌当たりに。
【便利な手元ストップ機能】ちょっと止めたいときに手元で止水できるので便利です。
【シンプルなデザイン】オールメッキで無駄のないデザインです。濡れた手でも回しやすいハンドルです。
【商品スペック】取付寸法:120~200mm・シャワーホースの長さ:1.6m・パイプの長さ:170mm

用途サーモシャワー混合栓として付属品取扱説明書シルバー・ブラックリングホース長さ(m)1.6パイプ長(mm)170内容量1個
注意
※取付後、水漏れの有無をお確かめください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606395SK180CT1-CD
オープン
26,980
29,678(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

混合栓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする