SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗濯機パン
洗濯機を設置した後から排水トラップの掃除ができます。
外寸:640mm×750mm、耐荷重(4点):200kg
用途
洗濯機パンとして
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
6.34
色
ホワイト
耐荷重(kg)
(4点)200
外寸(mm)
640×750
内容量
1個
注意
※排水トラップは別売です。(品番:H5554W-50、H5555W-50)
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52599596
H5412-W-750
¥
21,000
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください