SANEI(旧:三栄水栓製作所)
洗濯機パン
幅広タイプなので、ほとんどの洗濯機が設置できます。
外寸:640mm×740mm、耐荷重(4点):200kg
用途
洗濯機パンとして
材質
ポリプロピレン
質量(kg)
3.35
色
アイボリーホワイト
耐荷重(kg)
(4点)200
内容量
1個
注意
※排水トラップは付いていません。
※サイズをお確かめの上、ご購入ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52606219
H5414-W-740
¥
15,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください