液晶保護フィルム WIS ASTEX AS-G215MTB 21.5インチ 反射防止 モニター

液晶保護フィルム  WIS ASTEX AS-G215MTB 21.5インチ 反射防止 モニター - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム  WIS ASTEX AS-G215MTB 21.5インチ 反射防止 モニター - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム  WIS ASTEX AS-G215MTB 21.5インチ 反射防止 モニター - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム  WIS ASTEX AS-G215MTB 21.5インチ 反射防止 モニター - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム  WIS ASTEX AS-G215MTB 21.5インチ 反射防止 モニター - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム  WIS ASTEX AS-G215MTB 21.5インチ 反射防止 モニター - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム  WIS ASTEX AS-G215MTB 21.5インチ 反射防止 モニター - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム  WIS ASTEX AS-G215MTB 21.5インチ 反射防止 モニター - メディアカバーマーケット

反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。
目にやさしいマットタイプのフィルムです。長時間のパソコン操作にたいして目の疲れを和らげます。液晶画面の美しさを損なわない高い透過率(全光線透過率88%)です。
硬度3Hのハードコート仕様で液晶画面(タッチパネル)をキズ、ほこりからしっかりガードします。気泡を入りを取り除くためのヘラ・クリーニングクロスも一緒についています。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種WIS ASTEX AS-G215MTB取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ21.5インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 ノングレア内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52606937mat-moni-k0001588502
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする