曜日別特売

液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH50/H3 15.6インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚

液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH50/H3 15.6インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH50/H3 15.6インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH50/H3 15.6インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH50/H3 15.6インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH50/H3 15.6インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH50/H3 15.6インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH50/H3 15.6インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 - メディアカバーマーケット液晶保護フィルム FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH50/H3 15.6インチ 上質ペーパー ライクテイスト 紙感覚 - メディアカバーマーケット

紙に鉛筆で描いているような適度な摩擦感を追及。特殊加工により、まるで紙に書いているような描き心地を実現しました。
反射防止(ノングレア、アンチグレア)加工により、蛍光灯などの光の映り込みを軽減します。透過率91%
指紋防止加工により指紋がつきにくいフィルムです。
自然にエアーが抜け液晶画面に気泡が入りにくい特殊シリコーン粘着剤を使用した、エアーレスタイプのフィルムです。貼り直しも可能です。

付属品
クリーニングクロス×1
ヘラ×1
適合機種FMV LIFEBOOK AH シリーズ AH50/H3取付方式シリコン吸着入数(枚)1対応インチサイズ15.6インチ 解像度(1920×1080)特性反射防止 指紋防止内容量1枚
注意
※保護フィルムは、液晶画面表示領域のみをカバーする仕様です。 画面全体をカバーする仕様ではございません。
※この商品は画面サイズの長方形カットフィルムです。ディスプレイの角の丸みには対応しておりません。
※破損の恐れがありますので、取り付けの際には液晶画面を強く押さないよう注意し、丁寧に貼り付けてください。
※剥離フィルムを剥がす前にサイズを確認し、剥離フィルムを少しだけ剥がして、位置合わせをしてから貼り付けてください。
※一気に剥離フィルムを剥がしてから貼り付けると、大量の気泡が生じやすくなります。
※ほこり、汚れは気泡の原因となります。画面を綺麗にしてから貼り付けてください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52609071ppr-ntpc-k0001584769
オープン
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする