コノエ
コノエダブルNo.3
樹脂製ですので軽く持ち運びがしやすく低コストです。カラーバリエーションで用途別にご使用いただけます。
用途
測量ポイントの表示に。
材質
ABS樹脂
質量(g)
6
寸法H(mm)
7
寸法d(mm)
10
寸法D(mm)
47
寸法D1(mm)
27
寸法D2(mm)
20
入数
1箱(20個)
使用ネイル
No.2~No.7
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1箱(20枚)
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52620919
W302
オレンジ
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
52620928
W305
藍
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
52620937
W306
緑
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
52620946
W307
茶
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
52620955
W308
黒
¥
740
¥
739
¥
813
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください