コノエ
コノエネイル
質量(g)
32
寸法L(mm)
55
寸法H(mm)
5
寸法d(mm)
9
寸法D(mm)
20
表面処理
ユニクロ
内容量
1箱(50本)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52620971
17
¥
9,250
¥
9,198
¥
10,118
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください