曜日別特売

楽器用ステレオワイヤレスヘッドホン

楽器用ステレオワイヤレスヘッドホン - YAMAHA(ヤマハ)

ヘッドホンのコードのわずらわしさから解放してくれる楽器用ステレオ・ワイヤレス・ヘッドホン。Bluetooth機能付きで楽曲とのセッションも可能。
超低遅延で遅れを感じることなく演奏できます。
楽器演奏の為の専用設計
心地良い装着感のセミオープンバックデザイン
Bluetooth(R)で音楽プレイヤーデバイスと接続可能
9時間連続再生

仕様●DC IN:トランスミッター:USB Type-C (USB1.1)●アクセサリー:オーディオケーブル:3.5 mm ステレオミニケーブル(2m) + 6.35 mm 変換プラグ●アクセサリー:USB ケーブル:Type A to C, USB1.1●アクセサリー:USB パワーアダプター:ACアタッチメントプラグ付き●インプット端子:トランスミッター:3.5 mm ステレオミニジャック●システム遅延:4 msec以下●デジタルフォーマット:独自方式(24bit相当)●ドライバー:ダイナミック/ 40.0 mm●ヘッドホンタイプ:オーバーイヤー●折り畳み / 回転:× / 〇●有線入力端子:3.5 mm ステレオミニジャック●無線周波数滞:2.4 GHz●電池持続時間(連続再生時間):約9時間型式セミ-オープンバック型質量(g)315、トランスミッター:400周波数特性20 Hz - 20 kHz最大消費電力(W)トランスミッター:2.55 (5.1 VDC × 500 mA)動作温度0 to +40 ℃充電時間(時間)フル充電:約3BluetoothBluetooth 4.2対応コーデックSBC対応プロファイルAVRCP, A2DP内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52621095YH-WL500
オープン
55,980
61,578(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヘッドホン/イヤホン/マイク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする