曜日別特売

サブウーファー

サブウーファー - YAMAHA(ヤマハ)

20Hz~の低音再生能力を美しいフォルムに秘めたスタイリッシュな高性能A-YSTⅡサブウーファー
リビングルームに映える、スタイリッシュで個性的なデザイン
高音質と低消費電力を両立する高効率300Wパワーアンプを内蔵
ヤマハの独創技術、A-YSTⅡとQD-Bassテクノロジーによる上質な重低音

付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、滑り止めパッド4枚、取扱説明書型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ)質量(kg)21出力(W)300(5Ω)消費電力(W)95外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)406×445×406入力端子入力1:スピーカー端子、入力2,3:RCAピンジャック再生周波数帯域(Hz)20~160スピーカーユニット25cmコーン型(防磁)出力端子スピーカー端子1待機時消費電力(W)0.5内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52621025NS-SW700BP
オープン
79,980
87,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする