曜日別特売

サブウーファー

サブウーファー - YAMAHA(ヤマハ)

クリアな重低音を生み出す独自技術=ツイステッドフレアポートの魅力をより身近にする、A-YSTⅡサブウーファーのエントリーモデル
ノンプレス高剛性コーンを採用した20cmウーファーユニット、フルディスクリート構成パワーアンプを搭載
シアター空間をスタイリッシュに演出するラウンドフォルム

付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m)、取扱説明書型式アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーⅡ(A-YST Ⅱ)質量(kg)8.5ブラック出力(W)50(100Hz、5Ω 10% THD)消費電力(W)30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)291×292×341入力端子RCAピンジャック再生周波数帯域(Hz)28~200スピーカーユニット20cmコーン型(非防磁)内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52621068NS-SW050B
オープン
19,980
21,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする