長時間でも聴き疲れしないバランスの取れたサウンドを実現した、コンパクトなボディの5.1chスピーカーパッケージ
統一感のあるデザイン性も追求した、スタイリッシュなシアタースピーカーパッケージ
コンパクトなボディによる、自由でフレキシブルな配置が可能
サイズを超えた重低音再生を可能にする独創のA-YSTⅡ方式
クリアな重低音を生み出す独自技術、ツイステッドフレアポート
壁掛けなど、すっきり&フレキシブルな設置が可能
付属品サブウーファー用ピンケーブル(5m) 、スピーカーケーブル(24.5m) 、滑止めパッド×24個/1シート、取扱説明書 フロント、センター、サラウンドスピーカー用に5本に切ってお使いください。型式フロントスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、センタースピーカー:フルレンジ密閉型(非防磁)、サラウンドスピーカー:フルレンジバスレフ型(非防磁)、サブウーファー:アドバンスド・ヤマハ・アクティブサーボ・テクノロジーII(A-YST II)質量(kg)フロントスピーカー:0.59、センタースピーカー:0.73、サラウンドスピーカー:0.59、サブウーファー:8.5色ブラック出力(W)サブウーファー:50(5Ω、100Hz、10%T.H.D)消費電力(W)サブウーファー:30外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)フロントスピーカー:112×176×116 、センタースピーカー:276×111×118 、サラウンドスピーカー:112×176×116 、サブウーファー:291×292×341インピーダンスフロントスピーカー:6Ω、センタースピーカー:6Ω、サラウンドスピーカー:6Ω入力端子フロントスピーカー:プッシュ型、センタースピーカー:プッシュ型、サラウンドスピーカー:プッシュ型、サブウーファー:RCAピンジャック再生周波数帯域(Hz)フロントスピーカー:50~25000 (-10dB)、~45000(-30dB)、センタースピーカー:70~25000(-10dB)、~45000(-30d)、サラウンドスピーカー:50~25000(-10dB)、~45000(-30dB)、サブウーファー:28~200音圧レベル(dB)出力:フロントスピーカー:83/2.83V,1m、出力:センタースピーカー:84/2.83V,1m、出力:サラウンドスピーカー:83/2.83V,1mスピーカーユニットフロントスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、センタースピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サラウンドスピーカー:7cmコーン型フルレンジ、サブウーファー:20cmコーン型(非防磁)最大入力(W)フロントスピーカー:100、センタースピーカー:100、サラウンドスピーカー:100許容入力(W)フロントスピーカー:30、センタースピーカー:30、サラウンドスピーカー:30内容量1セット