曜日別特売

スピーカーシステム

スピーカーシステム - YAMAHA(ヤマハ)

15インチウーファー、2.5インチボイスコイルを搭載。シリーズで最も豊かな低域を誇り、特にパワフルな低域と高出力が求められるライブイベントやDJイベント、または設備用途に応えます。
高品位なスピーカーユニットとスムースな定指向性ホーンにより高音質を実現
高信頼性のHF保護回路と高耐入力LFユニットにより大音圧を実現
可搬性に優れたコンパクト軽量かつ堅牢なエンクロージャー
スピコンおよびフォーンプラグに対応した入力端子を装備
フロアモニタリングにも高い性能を発揮
設備設置に対応

コンポーネント
LF:15インチコーン, 2.5インチボイスコイル
HF:1.4インチボイスコイルコンプレッションドライバー
許容入力(W)
NOISE:250
PGM:500
PEAK:1000
仕様●ポールマウントソケット:35mm(底面 x1)●入出力コネクター:1/4インチフォーン x1, speakON NL4MP x1●公称指向角度:水平:90°,垂直:60°●出力音圧レベル:1W, 1m:96dB SPL, 最大(計算値, 1m):126dB SPL●吊金具用ポイント:底面 x2, 背面 x1(M8 x 15mm 別売アイボルト取付用)材質プラスチック幅(mm)455質量(kg)17.7高さ(mm)700形式2-wayバスレフ型スピーカー奥行(mm)378周波数(kHz)クロスオーバー:2.0ハンドル側面 x2外装色再生周波数帯域(Hz)46 - 2000(-10dB)インピーダンス(Ω)Lo-Z:8内容量1台
注意
※( 壁、天井、バトン対応) や、市販のアイボルトと組み合わせることで、様々な設置に対応します。
※これらのオプションは生産完了品ですのでご注意ください
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52621041CBR15
オープン
66,980
73,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

AVCN商品(ナビ・オーディオ等)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする