曜日別特売

パワードスタジオモニター

パワードスタジオモニター - YAMAHA(ヤマハ)

DTMからスタジオ用途まであらゆる制作環境に対応するコンパクトな5インチモデル
LFに5インチウーファー、HFに1インチドームツイーターを採用した2ウェイバスレフタイプ
再生周波数帯域54Hz - 30kHz (-10dB) / 74Hz - 24kHz (-3dB)とワイドな帯域をカバー
LF45W+HF25Wのバイアンプ仕様。トータル70W出力の高品位パワーアンプ搭載
ブラックモデル(HS5)、ホワイトモデル(HS5W)の2モデルを用意
新開発のスピーカーユニットと厳選された音響部品
高性能専用パワーアンプ
共振を低減するエンクロージャー設計
最新の流体音制御技術によるノイズの低減
環境に合わせた緻密なセッティングを可能にするコントロール類と充実の端子類

仕様●インジケーター:Power ON(White LED)●クロスオーバー周波数:2kHz●入出力コネクター:XLR3-31 type(balanced) x1, Phone(balanced) x1 XLRとPhoneはパラレル接続●定格出力/ダイナミック:70W(LF: 45W/4Ω, HF: 25W/8Ω)その他LEVELコントロール, EQ: HIGH TRIMスイッチ(+/- 2dB at HF) / ROOM CONTROLスイッチ(0/-2/-4 dB under 500Hz)セット内容取扱説明書, 電源コード幅(mm)170質量(kg)5.3高さ(mm)285形式バイアンプ2WAY バスレフ型パワードスタジオモニター奥行(mm)222消費電力(W)45電源電圧(V)100, 50/60Hz入力感度-10dBu(レベル: 最大), +4dBu(レベル: センター)再生周波数帯域(Hz)(-10dB)54 - 30000、(-3dB)74 - 24000コンポーネントLF:5" コーン HF:1" ドーム内容量1台
注意
※スピーカーを横向きに設置しないでください。
※転倒・落下防止の為、本機を不安定な場所に置かないようにしてください。また滑りやすい机や台に置く場合は、必要に応じて滑り止め処置を施してください。
※ブラケットで設置する場合、壁、天井、接続金具(ボルト、ナット類)などは、スピーカーの重量に十分耐えられる強度のものか確認してください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52620998HS5
オープン
20,980
23,078(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スピーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする