大阪魂
PPS(+)ナベコ
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55685808
2.5X4
1個(13個)
4
0.45
M2.5
1.7
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685817
2.5X5
1個(13個)
5
0.45
M2.5
1.7
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685826
2.5X6
1個(13個)
6
0.45
M2.5
1.7
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685835
2.5X8
1個(12個)
8
0.45
M2.5
1.7
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685851
2.5X10
1個(11個)
10
0.45
M2.5
1.7
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685860
2.5X12
1個(9個)
12
0.45
M2.5
1.7
4.5
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55685869
8X15
1個
15
1.25
M8
5.2
14
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください