曜日別特売
2.5X6 (+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂 55685826

 

2.5X6 (+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂 55685826
2.5X6 (+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂 55685826
2.5X6 (+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱) 大阪魂 55685826

(+)ナベ小ねじ(PPS)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品はねじの呼び・長さ・内容量など55種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個(13個)
長さ(mm)
6
注文コード
55685826
品番
2.5X6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
長さ(mm)
6
ピッチ(mm)
0.45
呼び径
M2.5
寸法k(mm)
1.7
寸法dk(mm)
4.5

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3437:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする