PTFE6カクBT

PTFE6カクBT - 大阪魂PTFE6カクBT - 大阪魂PTFE6カクBT - 大阪魂
内容量1個
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
呼び径
寸法S(mm)
寸法k(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556860973X880.5M35.52
オープン
2,327
2,560(税込)
翌々日出荷
返品不可
556861064X12120.7M472.8
オープン
2,612
2,873(税込)
翌々日出荷
返品不可
556861156X20201M6104
オープン
3,020
3,322(税込)
翌々日出荷
返品不可
556861318X25251.25M8135.5
オープン
3,427
3,770(税込)
翌々日出荷
返品不可
556861408X30301.25M8135.5
オープン
3,796
4,176(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568614910X25251.5M10177
オープン
4,043
4,447(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568615810X30301.5M10177
オープン
4,532
4,985(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする