ピーク6カクBT6カクBT

ピーク6カクBT6カクBT - 大阪魂ピーク6カクBT6カクBT - 大阪魂ピーク6カクBT6カクBT - 大阪魂
内容量1個
注意
※下記のサイズは半ねじとなります。M8×50(ねじ長さ30)、M10×50(ねじ長さ35)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法H(mm)
寸法B(mm)
呼び径d
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556877774X1001000.72.87M4
オープン
2,629
2,892(税込)
翌々日出荷
返品不可
556877865X1001000.83.58M5
オープン
3,143
3,457(税込)
翌々日出荷
返品不可
556877956X16161410M6
オープン
672
739(税込)
翌々日出荷
返品不可
556878116X1001001410M6
オープン
3,972
4,369(税込)
翌々日出荷
返品不可
556878208X1001001.255.513M8
オープン
7,512
8,263(税込)
翌々日出荷
返品不可
5568782910X15151.5717M10
オープン
2,934
3,227(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする