ピーク6カクBT(UNC

ピーク6カクBT(UNC - 大阪魂ピーク6カクBT(UNC - 大阪魂ピーク6カクBT(UNC - 大阪魂
呼び径(UNC)1/4-20寸法H(mm)4.3688寸法B(mm)11.125寸法H(inch)0.172寸法B(inch)0.438内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556912161/4-20X1/21/2
オープン
778
856(税込)
翌々日出荷
返品不可
556912251/4-20X5/85/8
オープン
818
900(税込)
翌々日出荷
返品不可
556912411/4-20X7/87/8
オープン
925
1,018(税込)
9日以内出荷
返品不可
556912501/4-20X1"1"
オープン
958
1,054(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする