大阪魂
エムネジ(+)ビットタイオウ
種別
全ねじ
材質
66ナイロン(PA66-GF30)
全長(mm)
20.5
ねじ径
(外径)20
使用工具
電動ドライバー+(#2)プラスビット
寸法d(mm)
20.5
寸法A(mm)
25
寸法B(mm)
2.5
寸法C(mm)
18
首下長(mm)
18
寸法E(Φmm)
20
穴の形状
十字穴
内容量
1袋(6個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55695486
2A
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください