大阪魂
エンビボルト(アサヒ
長さ(mm)
45
ピッチ(mm)
1.75
寸法L(mm)
45
呼び径
M12
寸法S(mm)
43
寸法e(mm)
8
寸法R(mm)
0.3r
平径(mm)
六角平径19
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55695687
12X45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください