イエローポリカ 6カクBT

イエローポリカ 6カクBT - 大阪魂イエローポリカ 6カクBT - 大阪魂イエローポリカ 6カクBT - 大阪魂
長さ(mm)30ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)5.5寸法S(mm)13呼び径dM8内容量1個(4個)
注意
※M8の長さ35以上、M10、M12は標準色が白色になります。M8×50(ねじ長さ30)、M10×50(ねじ長さ25)は半ねじになります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556958188X30
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする