ジルコニアセラミック 6カクBT

ジルコニアセラミック 6カクBT - 大阪魂ジルコニアセラミック 6カクBT - 大阪魂ジルコニアセラミック 6カクBT - 大阪魂
長さ(mm)25ピッチ(mm)1呼び径M6寸法H(mm)4寸法A(mm)9.9内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556959676X25
オープン
9,587
10,546(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする