大阪魂
クロ アジャスター H-30C
寸法B(mm)
7
寸法A(Φmm)
16
ねじの呼び
M6
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法L(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55696938
6X10
1袋(5個)
10
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55696947
6X15
1袋(6個)
15
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55696956
6X20
1袋(8個)
20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55696965
6X20
1袋(8個)
20
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください