曜日別特売

クロ アジャスター H-29C

クロ アジャスター H-29C - 大阪魂クロ アジャスター H-29C - 大阪魂クロ アジャスター H-29C - 大阪魂
長さ(mm)18寸法L(mm)18寸法B(mm)6.8寸法A(Φmm)13.1ねじの呼びM6内容量1袋(8個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
556969816X18
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

足場周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする