大阪魂
クロ アジャスター H-82P
長さ(mm)
20
寸法L(mm)
20
寸法B(mm)
27
寸法A(Φmm)
25
ねじの呼びd
W3/8
内容量
1個(2個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55696990
W3/8X20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください