大阪魂
クロ アジャスター H-42G
長さ(mm)
30
寸法L(mm)
30
寸法B(mm)
8.5
寸法A(Φmm)
33.5
ねじの呼びd
M10
内容量
1袋(3個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55697008
10X30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください