曜日別特売

シールW(フッソ

シールW(フッソ - 大阪魂シールW(フッソ - 大阪魂シールW(フッソ - 大阪魂
全14種類を絞り込む
穴径(Φmm)
ねじの呼び
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
穴径(Φmm)
寸法t(mm)
寸法D(Φmm)
寸法D1(Φmm)
ねじの呼び
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
55736041W-3F1個3.41.2106M3
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736050W-4F1個4.51.2117M4
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736059W-5F1個5.51.2128M5
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736068W-6F1個6.61.2139M6
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736077W-8F1個91.21612M8
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736086W-10F1個111.21814M10
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736095W-12F1個13.51.22216M12
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736111W-14F1個15.51.22318M14
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736120W-16F1個17.51.22720M16
オープン
667
734(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736129W-20F1個221.23224M20
オープン
729
802(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736138W-22F1個241.6(1.5)3527M22
オープン
767
844(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736147W-24F1個261.6(1.5)3929M24
オープン
852
937(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736156W-28F1個311.6(1.5)4233M28
オープン
914
1,005(税込)
翌々日出荷
返品不可
55736165W-30F1袋(40個)331.6(1.5)4835M30
オープン
30,316
33,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする