曜日別特売
W-10F シールW(フッソ 大阪魂 55736086

 

W-10F シールW(フッソ 大阪魂 55736086
W-10F シールW(フッソ 大阪魂 55736086
W-10F シールW(フッソ 大阪魂 55736086

シールW(フッソ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個
ねじの呼びM10
穴径(Φmm)11
内容量1個注文コード55736086品番W-10F
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥734
販売価格(税別)
¥667
穴径(Φmm)
11
寸法t(mm)
1.2
寸法D(Φmm)
18
寸法D1(Φmm)
14
ねじの呼び
M10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ワッシャー(金属)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする