大阪魂
ユニクロ タピックスV
全10種類を絞り込む
山数
7山
8山
9山
内容量
選択してください
1袋(5個)
1袋(8個)
1袋(30個)
1袋(39個)
1袋(48個)
1袋(53個)
1袋(58個)
1袋(60個)
1袋(120個)
1袋(150個)
10種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
サイズ
寸法L(mm)
寸法d(mm)
山数
寸法d1(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
55790860
4.3X32X25
1袋(58個)
4.3×32
25
8
9山
3.09
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55790869
4.3X38X25
1袋(53個)
4.3×38
25
8
9山
3.09
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55790878
4.3X41X25
1袋(48個)
4.3×41
25
8
9山
3.09
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55790887
4.3X51X25
1袋(39個)
4.3×51
25
8
9山
3.09
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55790896
4.6X57X32
1袋(30個)
4.6×57
32
8.3
8山
3.33
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55790905
4.6X65X32
1袋(150個)
4.6×65
32
8.3
8山
3.33
オープン
¥
2,563
¥
2,819
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55790921
4.6X75X38
1袋(120個)
4.6×75
38
8.3
8山
3.33
オープン
¥
2,556
¥
2,812
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55790930
5.5X90X52
1袋(60個)
5.5×90
52
9.3
7山
3.8
オープン
¥
2,556
¥
2,812
(税込)
9日以内出荷
返品不可
55790939
5.5X100X52
1袋(8個)
5.5×100
52
9.3
7山
3.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
55790948
5.5X120X65
1袋(5個)
5.5×120
65
9.3
7山
3.8
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧